CHF 51.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.13inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.00 | - |
10+ | CHF 41.95 | 17.75% |
50+ | CHF 31.40 | 38.43% |
100+ | CHF 27.05 | 46.96% |
250+ | CHF 25.25 | 50.49% |
2000+ | CHF 23.90 | 53.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTS |
Typ | RKTS 4-288/10M |
Typ | RKTS 4-288/10 M |
Kabellänge | 10 m |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Nein |
Ausführung | Weiblich |
Abschirmung | Geschirmt |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |