Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 8-299 8-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942837
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.80

-

10+

CHF 37.75

17.58%

50+

CHF 28.10

38.65%

100+

CHF 24.20

47.16%

250+

CHF 22.65

50.55%

2000+

CHF 21.45

53.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTS
Typ
RKTS 8-299/5M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Abschirmung
Geschirmt
Typ
RKTS 8-299/5 M
LED-Anzeige
Nein
Kabellänge
5 m
Anschluss
M 12x1
Ausführung
Weiblich
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Anzahl Pole
8