Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 8-299 8-polig geschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942820
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.35

-

10+

CHF 33.20

17.72%

50+

CHF 24.85

38.41%

100+

CHF 21.40

46.96%

250+

CHF 20.00

50.43%

2000+

CHF 18.80

53.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTS
Typ
RKTS 8-299/2M
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
2 m
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Typ
RKTS 8-299/2 M
Abschirmung
Geschirmt
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein
Anzahl Pole
8
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67