Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 8-299 8-polig geschirmt Kabel 15m

  • ERIKS:14942849
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.05inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.55

-

10+

CHF 76.15

17.72%

50+

CHF 56.80

38.63%

100+

CHF 49.10

46.95%

250+

CHF 45.90

50.41%

2000+

CHF 43.15

53.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTS
Typ
RKTS 8-299/15M
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
Anzahl Pole
8
Ausführung
Weiblich
LED-Anzeige
Nein
Abschirmung
Geschirmt
Typ
RKTS 8-299/15 M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kabellänge
15 m