Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 8-299 8-polig geschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942834
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.81inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.35

-

10+

CHF 59.45

11.73%

50+

CHF 44.25

34.30%

100+

CHF 38.25

43.21%

250+

CHF 35.85

46.77%

2000+

CHF 33.60

50.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTS
Typ
RKTS 8-299/10M
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Abschirmung
Geschirmt
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Ausführung
Weiblich
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
LED-Anzeige
Nein
Typ
RKTS 8-299/10 M
Kabellänge
10 m
Anzahl Pole
8