Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 5-298 5-polig geschirmt Kabel 15m

  • ERIKS:14942857
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.15

-

10+

CHF 78.45

14.87%

50+

CHF 58.50

36.52%

100+

CHF 50.40

45.31%

250+

CHF 47.30

48.67%

2000+

CHF 44.40

51.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTS
Typ
RKTS 5-298/15M
Anzahl Pole
5
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Ausführung
Weiblich
Typ
RKTS 5-298/15 M
Abschirmung
Geschirmt
Norm
DIN IEC 61076-2-101
LED-Anzeige
Nein
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
15 m