CHF 55.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.75 | - |
10+ | CHF 45.90 | 17.67% |
50+ | CHF 34.35 | 38.39% |
100+ | CHF 29.55 | 47.00% |
250+ | CHF 27.60 | 50.49% |
2000+ | CHF 26.10 | 53.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTS |
Typ | RKTS 5-298/10M |
Kabellänge | 10 m |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Geschirmt |
Typ | RKTS 5-298/10 M |