CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.32inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.20 | - |
10+ | CHF 21.65 | 17.37% |
50+ | CHF 16.20 | 38.17% |
100+ | CHF 14.00 | 46.56% |
250+ | CHF 13.05 | 50.19% |
2000+ | CHF 12.25 | 53.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTS |
Typ | RKTS 4-288/2M |
Typ | RKTS 4-288/2M |
Abschirmung | Geschirmt |
Kabellänge | 2 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 4 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |