CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.05 | - |
10+ | CHF 19.90 | 17.26% |
50+ | CHF 14.85 | 38.25% |
100+ | CHF 12.75 | 46.99% |
250+ | CHF 11.95 | 50.31% |
2000+ | CHF 11.35 | 52.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 5-228/2M |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ausführung | Weiblich |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 2 m |
Typ | RKT 5-228/2 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 5 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |