CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.10 | - |
10+ | CHF 47.70 | 11.83% |
50+ | CHF 35.65 | 34.10% |
100+ | CHF 30.75 | 43.16% |
250+ | CHF 28.75 | 46.86% |
2000+ | CHF 27.05 | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 5-228/15M |
Typ | RKT 5-228/15 M |
Anschluss | M 12x1 |
Kabellänge | 15 m |
Anzahl Pole | 5 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Ausführung | Weiblich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |