CHF 56.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.65 | - |
10+ | CHF 48.10 | 15.09% |
50+ | CHF 36.05 | 36.36% |
100+ | CHF 31.05 | 45.19% |
250+ | CHF 29.10 | 48.63% |
2000+ | CHF 27.35 | 51.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWTS |
Typ | RKWTS 5-298/10M |
Abschirmung | Geschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Mantel-Farbe | Schwarz |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | RKWTS 5-298/10M |
Ausführung | Weiblich |
Kabellänge | 10 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |