CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.80 | - |
10+ | CHF 30.45 | 14.94% |
50+ | CHF 22.70 | 36.59% |
100+ | CHF 19.65 | 45.11% |
250+ | CHF 18.35 | 48.74% |
2000+ | CHF 17.25 | 51.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWTS |
Typ | RKWTS 4-288/5M |
Mantel-Farbe | Schwarz |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Kabellänge | 5 m |
Anzahl Pole | 4 |
Abschirmung | Geschirmt |
Typ | RKWTS 4-288/5M |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Ausführung | Weiblich |