Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung gewinkelt RKCWN 4/7 M12 Edelstahl ungeschirmt zum Schrauben 4-polig

  • ERIKS:14942710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.90

-

10+

CHF 17.40

12.56%

50+

CHF 13.00

34.67%

100+

CHF 11.40

42.71%

250+

CHF 10.50

47.24%

2000+

CHF 9.90

50.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKCWN
Typ
RKCWN 4/7
Anzahl Pole
4
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Bauform
M12x1
Typ
RKCWN 4/7
Ausführung
Weiblich
Abschirmung
Ungeschirmt