CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.85 | - |
10+ | CHF 13.10 | 11.78% |
50+ | CHF 9.80 | 34.01% |
100+ | CHF 8.40 | 43.43% |
250+ | CHF 7.90 | 46.80% |
2000+ | CHF 7.45 | 49.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKCW |
Typ | RKCW 5/9 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Anzahl Pole | 5 |
Ausführung | Weiblich |
Bauform | M12x1 |
Typ | RKCW 5/9 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |
Einbau | Schrauben |
Abschirmung | Ungeschirmt |