Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung gewinkelt RKCW 4/9 M12 ungeschirmt 4-polig zum Schrauben Kabel-Ø 4...8mm

  • ERIKS:14942668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.45

-

10+

CHF 11.95

11.15%

50+

CHF 8.90

33.83%

100+

CHF 7.70

42.75%

250+

CHF 7.30

45.72%

2000+

CHF 6.80

49.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKCW
Typ
RKCW 4/9
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Abschirmung
Ungeschirmt
Bauform
M12x1
Ausführung
Weiblich
Anzahl Pole
4
Einbau
Schrauben
Typ
RKCW 4/9