Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung gerade RKCS 4/9 M12 4-polig geschirmt zum Schrauben

  • ERIKS:14942676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.30

-

10+

CHF 25.85

14.69%

50+

CHF 19.30

36.30%

100+

CHF 16.60

45.21%

250+

CHF 15.65

48.35%

2000+

CHF 14.65

51.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKCS
Typ
RKCS 4/9
Abschirmung
Geschirmt
Einbau
Schrauben
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Bauform
M12x1
Ausführung
Weiblich
Anzahl Pole
4
Typ
RKCS 4/9