Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung gerade RKC4/9 M12 ungeschirmt 4-polig zum Schrauben Kabel Ø 4...8mm

  • ERIKS:14942850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.15

-

10+

CHF 10.90

17.11%

50+

CHF 8.15

38.02%

100+

CHF 7.00

46.77%

250+

CHF 6.70

49.05%

2000+

CHF 6.20

52.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKC
Typ
RKC 4/9
Typ
RKC 4/9
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Ausführung
Weiblich
Einbau
Schrauben
Abschirmung
Ungeschirmt
Bauform
M12x1
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Anzahl Pole
4