Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung gerade RKC 5/9 M12 ungeschirmt 5-polig zum Schrauben Kabel Ø 4...8mm

  • ERIKS:14942667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.85

-

10+

CHF 13.10

11.78%

50+

CHF 9.80

34.01%

100+

CHF 8.40

43.43%

250+

CHF 7.90

46.80%

2000+

CHF 7.45

49.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKC
Typ
RKC 5/9
Typ
RKC 5/9
Bauform
M12x1
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Ausführung
Weiblich
Abschirmung
Ungeschirmt
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Einbau
Schrauben
Anzahl Pole
5