Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Industrial Ethernet M12-Verbindungsleitung 100 PROFInet C beidseitig Stecker M12 4-polig geschirmt Kabel 1m

  • ERIKS:14942883
Image 1
Industrial Ethernet Datenleitung gemäss PROFInet C, beidseitig M12-Stecker, CAT 5. Schleppketten geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.40inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.50

-

5+

CHF 53.40

11.74%

25+

CHF 39.75

34.30%

100+

CHF 34.50

42.98%

250+

CHF 32.25

46.69%

1000+

CHF 30.25

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
PROFInet
Typ
0985 342 100/1M
Typ
0985 342 100/1 M
Kabellänge
1 m
Schutzart (IP)
IP 67
Verschlüsselung
D
Abschirmung
Geschirmt
Anzahl Pole
4
Material Mantel
PUR
Anschluss
M12x1