Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Industrial Ethernet Adapter RJ45/M12 als Wanddurchführung, D-codiert 4-polig IP 20/67

  • ERIKS:14942889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.70

-

5+

CHF 100.15

14.91%

25+

CHF 74.65

36.58%

100+

CHF 64.55

45.16%

250+

CHF 60.35

48.73%

1000+

CHF 56.85

51.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
ENC
Typ
0981 ENC 100
Ausführung
Male / Female
Einbau
Wanddurchführung
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
D
Typ
0981 ENC 100
Anzahl Pole
4
Bauform
RJ45 / M12x1
Anschluss
PG9
Schutzart (IP), montiert
IP 20/67