

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 10.30 | 18.90% |
50+ | CHF 7.55 | 40.55% |
100+ | CHF 6.60 | 48.03% |
250+ | CHF 6.15 | 51.57% |
2000+ | CHF 5.75 | 54.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMF |
Typ | RSMF 4/0.5M |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Einbau | Frontmontage |
Typ | RSMF 4/0.5 M |
Ausführung | Männlich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Befestigungsmaß | M 8x0.5 |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 4 |