

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.24inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.25 | - |
10+ | CHF 9.70 | 20.82% |
50+ | CHF 7.20 | 41.22% |
100+ | CHF 6.25 | 48.98% |
250+ | CHF 5.90 | 51.84% |
2000+ | CHF 5.50 | 55.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMF |
Typ | RSMF 3/0.5M |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Typ | RSMF 3/0.5 M |
Anschluss | M 8x1 |
Einbau | Frontmontage |
Befestigungsmaß | M 8x0.5 |
Anzahl Pole | 3 |
Ausführung | Männlich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |