

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.70 | - |
10+ | CHF 19.40 | 18.14% |
50+ | CHF 14.60 | 38.40% |
100+ | CHF 12.65 | 46.62% |
250+ | CHF 11.85 | 50.00% |
2000+ | CHF 11.00 | 53.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSFM |
Typ | RSFM 8/0.5M |
Verschlüsselung | A |
Anzahl Pole | 8 |
Ausführung | Männlich |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Anschluss | M 12x1 |
Typ | RSFM 8/0.5 M |
Einbau | Frontmontage |
Befestigungsmaß | M 16x1.5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |