

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.40 | - |
10+ | CHF 13.90 | 15.24% |
50+ | CHF 10.40 | 36.59% |
100+ | CHF 8.90 | 45.73% |
250+ | CHF 8.40 | 48.78% |
2000+ | CHF 7.90 | 51.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSFM |
Typ | RSFM 5/0.5M |
Befestigungsmaß | M 16x1.5 |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Ausführung | Männlich |
Typ | RSFM 5/0.5 M |
Verschlüsselung | A |
Anzahl Pole | 5 |
Einbau | Frontmontage |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |