

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
10+ | CHF 11.30 | 17.52% |
50+ | CHF 8.45 | 38.32% |
100+ | CHF 7.30 | 46.72% |
250+ | CHF 6.85 | 50.00% |
2000+ | CHF 6.35 | 53.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSFM |
Typ | RSFM 4/0.5M |
Anzahl Pole | 4 |
Einbau | Frontmontage |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Typ | RSFM 4/0.5 M |
Ausführung | Männlich |
Verschlüsselung | A |
Befestigungsmaß | M 16x1.5 |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |