

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.25 | - |
10+ | CHF 18.10 | 22.15% |
50+ | CHF 13.55 | 41.72% |
100+ | CHF 11.65 | 49.89% |
250+ | CHF 10.90 | 53.12% |
2000+ | CHF 10.35 | 55.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSF |
Typ | RSF 50/11-04/0.3M |
Typ | RSF 50/11-04/0.3M |
Anschluss | 7/8" |
Befestigungsmaß | PG11 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 68 |
Einbau | Frontmontage |
Ausführung | Männlich |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Anzahl Pole | 5 |