

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
10+ | CHF 13.70 | 20.35% |
50+ | CHF 10.30 | 40.12% |
100+ | CHF 8.85 | 48.55% |
250+ | CHF 8.30 | 51.74% |
2000+ | CHF 7.75 | 54.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMF |
Typ | RKMF 4/0.5M |
Einbau | Frontmontage |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Ausführung | Weiblich |
Befestigungsmaß | M 8x0.5 |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 4 |
Typ | RKMF 4/0.5 M |