

CHF 15.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.13inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.85 | - |
10+ | CHF 12.55 | 20.82% |
50+ | CHF 9.35 | 41.01% |
100+ | CHF 8.05 | 49.21% |
250+ | CHF 7.55 | 52.37% |
2000+ | CHF 7.15 | 54.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMF |
Typ | RKMF 3/0.5M |
Typ | RKMF 3/0.5 M |
Befestigungsmaß | M 8x0.5 |
Anzahl Pole | 3 |
Ausführung | Weiblich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Einbau | Frontmontage |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Anschluss | M 8x1 |