CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.95 | - |
10+ | CHF 11.50 | 17.56% |
50+ | CHF 8.55 | 38.71% |
100+ | CHF 7.40 | 46.95% |
250+ | CHF 6.90 | 50.54% |
2000+ | CHF 6.50 | 53.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKFPM |
Typ | RKFPM 4-3/0.5M |
Befestigungsmaß | M 16x1.5 |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Einbau | Frontmontage |
Typ | RKFPM 4-3/0.5 M |
Anzahl Pole | 3 |
Ausführung | Weiblich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Verschlüsselung | A |