Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Einbaukupplungen M12 A-codiert IP67 8-polig

  • ERIKS:14942702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.80

-

10+

CHF 16.05

14.63%

50+

CHF 12.05

35.90%

100+

CHF 10.40

44.68%

250+

CHF 9.70

48.40%

2000+

CHF 9.00

52.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKFM
Typ
RKFM 8/0.5M
Anschlussart
Vorkonfektioniert
Anzahl Pole
8
Verschlüsselung
A
Ausführung
Weiblich
Befestigungsmaß
M 16x1.5
Einbau
Frontmontage
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Typ
RKFM 8/0.5 M