Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Einbaukupplungen M12 A-codiert IP67 5-polig

  • ERIKS:14942701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.60

-

10+

CHF 14.15

14.76%

50+

CHF 10.60

36.14%

100+

CHF 9.10

45.18%

250+

CHF 8.50

48.80%

2000+

CHF 8.00

51.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKFM
Typ
RKFM 5/0.5M
Anschlussart
Vorkonfektioniert
Einbau
Frontmontage
Anzahl Pole
5
Verschlüsselung
A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Typ
RKFM 5/0.5 M
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 12x1
Befestigungsmaß
M 16x1.5