CHF 14.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.62inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.45 | - |
10+ | CHF 11.90 | 17.65% |
50+ | CHF 8.90 | 38.41% |
100+ | CHF 7.75 | 46.37% |
250+ | CHF 7.25 | 49.83% |
2000+ | CHF 6.80 | 52.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKFM |
Typ | RKFM 4/0.5M |
Einbau | Frontmontage |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Verschlüsselung | A |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 4 |
Befestigungsmaß | M 16x1.5 |
Anschluss | M 12x1 |
Typ | RKFM 4/0.5 M |