

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.38inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.85 | - |
10+ | CHF 15.55 | 17.51% |
50+ | CHF 11.65 | 38.20% |
100+ | CHF 10.05 | 46.68% |
250+ | CHF 9.45 | 49.87% |
2000+ | CHF 8.85 | 53.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKF |
Typ | RKF 30/11-01/0.3M |
Ausführung | Weiblich |
Typ | RKF 30/11-01/0.3 M |
Anzahl Pole | 3 |
Anschluss | 7/8" |
Einbau | Frontmontage |
Befestigungsmaß | PG11 |
Anschlussart | Vorkonfektioniert |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 68 |