

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.81inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.25 | - |
10+ | CHF 15.65 | 18.70% |
50+ | CHF 11.60 | 39.74% |
100+ | CHF 9.90 | 48.57% |
250+ | CHF 9.40 | 51.17% |
2000+ | CHF 8.80 | 54.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | PRKFM |
Typ | PRKFM 4/0.5M |
Einbau | Frontmontage |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 4 |
Bauform | M12x1 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Typ | PRKFM 4/0.5 M |
Anschluss | M16x1.5 |