BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG CANopen/DeviceNet T-Verteiler M12x1 Stecker und Kupplung 5-polig

  • ERIKS:14942680
Image 1
T-Verteiler mit M12-Stecker/Kupplung für CANopen/DeviceNet. Verdrahtung 1:1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.10

-

5+

CHF 41.25

17.66%

25+

CHF 30.75

38.62%

100+

CHF 26.55

47.01%

250+

CHF 24.75

50.60%

1000+

CHF 23.35

53.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
DeviceNet
Typ
0906 UTP 101
Anzahl Pole
5
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Typ
0906 UTP 101
Anschluss
2xM12x1