BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG CAN-/DeviceNet-Thin drop Stecker M12 5-polig geschirmt Kabel 3m

  • ERIKS:14896404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.35

-

5+

CHF 35.70

17.65%

25+

CHF 26.65

38.52%

100+

CHF 22.95

47.06%

250+

CHF 21.55

50.29%

1000+

CHF 20.30

53.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
DeviceNet
Typ
0935 253 104/3M
Material Mantel
PUR
Anzahl Pole
5
Schutzart (IP)
IP 67
Schleppkettentauglich
Ja
Anschluss
M12x1
Kabellänge
3 m
Verschlüsselung
A
Abschirmung
Geschirmt
Typ
0935 253 104/3 M