

CHF 83.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.78inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.05 | - |
5+ | CHF 70.80 | 14.75% |
25+ | CHF 52.85 | 36.36% |
100+ | CHF 45.55 | 45.15% |
250+ | CHF 42.70 | 48.59% |
1000+ | CHF 40.00 | 51.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | DeviceNet |
Typ | 0935 253 103/5M |
Kabellänge | 5 m |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anschluss | M12x1 |
Typ | 0935 253 103/5 M |
Material Mantel | PUR |
Anzahl Pole | 5 |
Verschlüsselung | A |
Schleppkettentauglich | Ja |
Abschirmung | Geschirmt |