

CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.54inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.40 | - |
5+ | CHF 53.90 | 14.98% |
25+ | CHF 40.20 | 36.59% |
100+ | CHF 34.65 | 45.35% |
250+ | CHF 32.50 | 48.74% |
1000+ | CHF 30.55 | 51.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | DeviceNet |
Typ | 0935 253 103/3M |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anschluss | M12x1 |
Verschlüsselung | A |
Material Mantel | PUR |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | 0935 253 103/3M |
Schleppkettentauglich | Ja |
Kabellänge | 3 m |
Abschirmung | Geschirmt |