

CHF 31.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.15 | - |
5+ | CHF 26.50 | 14.93% |
25+ | CHF 19.75 | 36.60% |
100+ | CHF 17.05 | 45.26% |
250+ | CHF 15.90 | 48.96% |
1000+ | CHF 14.95 | 52.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | DeviceNet |
Typ | 0935 253 103/0.3M |
Schleppkettentauglich | Ja |
Typ | 0935 253 103/0.3 M |
Anzahl Pole | 5 |
Kabellänge | 0.3 m |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Verschlüsselung | A |
Anschluss | M12x1 |
Material Mantel | PUR |
Abschirmung | Geschirmt |