

CHF 41.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.55 | - |
5+ | CHF 35.35 | 14.92% |
25+ | CHF 26.35 | 36.58% |
100+ | CHF 22.90 | 44.89% |
250+ | CHF 21.40 | 48.50% |
1000+ | CHF 19.95 | 51.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | DeviceNet |
Typ | 0935 253 103/1M |
Kabellänge | 1 m |
Material Mantel | PUR |
Verschlüsselung | A |
Abschirmung | Geschirmt |
Schleppkettentauglich | Ja |
Anschluss | M12x1 |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Typ | 0935 253 103/1 M |