BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG CAN-/DeviceNet-Thin drop Kupplung M12 5-polig geschirmtKabel 1m

  • ERIKS:14942851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.60

-

5+

CHF 20.15

18.09%

25+

CHF 15.00

39.02%

100+

CHF 13.10

46.75%

250+

CHF 12.20

50.41%

1000+

CHF 11.45

53.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
DeviceNet
Typ
0935 253 105/1M
Schleppkettentauglich
Ja
Anzahl Pole
5
Kabellänge
1 m
Typ
0935 253 105/1 M
Anschluss
M12x1
Verschlüsselung
A
Abschirmung
Geschirmt
Material Mantel
PUR
Schutzart (IP)
IP 67