CHF 168.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.95 | - |
5+ | CHF 144.05 | 14.74% |
25+ | CHF 107.50 | 36.37% |
100+ | CHF 92.80 | 45.07% |
250+ | CHF 86.80 | 48.62% |
1000+ | CHF 81.55 | 51.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | DeviceNet |
Typ | 0935 613 303/20 F |
Material Mantel | PVC |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Abschirmung | Geschirmt |
Typ | 0935 613 303/20 F |
Anzahl Pole | 5 |
Anschluss | 7/8" |
Kabellänge | 6.09 m |
Schleppkettentauglich | Ja |