Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Belden 9841 RS-485 1x2xAWG24 120Ohm

  • ERIKS:14942914
Image 1
Die RS485-Schnittstelle ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über grosse Entfernungen entwickelt worden und findet im industriellen Bereich zunehmend Verbreitung. Flexibler Leiter verzinnt, Isolation in Polyhetylen, Adern paarverseilt, doppelte Abschirmung mit Folie und Kupferschirmgeflecht, Beilauflitze, PVC Aussenmantel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'129.97/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 2'302.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'195.03

-

305+

CHF 2'129.97

33.33%

915+

CHF 1'742.92

45.45%

1220+

CHF 1'474.83

53.84%

3050+

CHF 1'229.00

61.53%

9150+

CHF 1'154.88

63.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RS
Typ
Belden 9841 RS-485 1x2xAWG24 120Ohm
Kapazität
42 pF/m
Widerstand
78.7 Ω
Impedanz
120 Ω
Außendurchmesser ca.
5.89 mm
Material Mantel
PVC
Rollenlänge
153 m
Typ
9841
Abmessungen
1x2xAWG24