

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.00 | - |
10+ | CHF 29.10 | 19.17% |
50+ | CHF 21.80 | 39.44% |
100+ | CHF 18.75 | 47.92% |
250+ | CHF 17.45 | 51.53% |
2000+ | CHF 16.45 | 54.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | PRKT |
Typ | PRKT 5-56/10M |
Anschluss | M 12x1 |
Material Mantel | PVC |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | PRKT 5-56/10 M |
LED-Anzeige | Nein |
Mantel-Farbe | Orange |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67/69K |
Kabellänge | 10 m |