

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.19inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.00 | - |
10+ | CHF 22.45 | 16.85% |
50+ | CHF 16.70 | 38.15% |
100+ | CHF 14.40 | 46.67% |
250+ | CHF 13.55 | 49.81% |
2000+ | CHF 12.65 | 53.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | PRKT |
Typ | PRKT 4-07/5M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67/69K |
Kabellänge | 5 m |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |
Typ | PRKT 4-07/5 M |
Mantel-Farbe | Orange |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Material Mantel | PVC |