

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.24inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.75 | - |
10+ | CHF 24.05 | 21.79% |
50+ | CHF 17.95 | 41.63% |
100+ | CHF 15.55 | 49.43% |
250+ | CHF 14.55 | 52.68% |
2000+ | CHF 13.60 | 55.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | PRKT |
Typ | PRKT 4-07/10M |
Anschluss | M 12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67/69K |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 10 m |
Mantel-Farbe | Orange |
LED-Anzeige | Nein |
Anzahl Pole | 4 |
Material Mantel | PVC |
Typ | PRKT 4-07/10 M |