

CHF 194.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.35 | - |
10+ | CHF 150.85 | 22.38% |
50+ | CHF 112.60 | 42.06% |
100+ | CHF 97.20 | 49.99% |
250+ | CHF 90.85 | 53.25% |
2000+ | CHF 85.45 | 56.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWU |
Typ | RKWU 19-242/10M |
Ader-Zahl | 19 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anzahl Pole | 19 |
Kabellänge | 10 m |
Typ | RKWU 19-242/10 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 23 |