

CHF 93.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.80inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.25 | - |
5+ | CHF 84.10 | 9.81% |
10+ | CHF 77.40 | 17.00% |
25+ | CHF 71.85 | 22.95% |
50+ | CHF 66.85 | 28.31% |
100+ | CHF 62.65 | 32.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 12-346/5M |
Anschluss | M 12 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RKT 12-346/5M |
Anzahl Pole | 12 |
Kabellänge | 5 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ader-Zahl | 12 |