

CHF 54.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.65 | - |
5+ | CHF 45.25 | 17.20% |
10+ | CHF 41.70 | 23.70% |
25+ | CHF 38.70 | 29.19% |
50+ | CHF 36.10 | 33.94% |
100+ | CHF 33.75 | 38.24% |
250+ | CHF 29.70 | 45.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 12-346/2M |
Ader-Zahl | 12 |
Kabellänge | 2 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12 |
Typ | RKT 12-346/2M |
Anzahl Pole | 12 |