

CHF 131.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.05 | - |
5+ | CHF 120.75 | 7.86% |
10+ | CHF 106.30 | 18.89% |
25+ | CHF 90.55 | 30.90% |
50+ | CHF 83.25 | 36.47% |
100+ | CHF 79.00 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 12-346/15M |
Anzahl Pole | 12 |
Anschluss | M 12 |
Ader-Zahl | 12 |
Typ | RKT 12-346/15M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 15 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |